INGERSOLL-RAND Air Random Orbital -hiomakone 3 "koukku ja silmukka -alustalla


Suodattaa
Ilmanottoaukko: 1 / 4 "NPT , CFM @ Täysi lataus: 14.7 , Vapaa nopeus: 15,000 rpm , Kahvan materiaali: Yhdistetty , Kotelon materiaali: Yhdistetty , HP: 0.20 , Min. Letkun koko: 3 / 8 " , tyynyn koko: 3" , Vaadittu paine: 90 psi , Kaasu: Laukaista , Muuttuva nopeus: Kyllä
TyyliMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaPakoputken tyyppiKiertorata Dia.KokonaispituusHinta (ei alv)
A
3128KA
2Takaosa1 / 5 "5.5 "€289.12
B
3128 XPA
2.1Kahva3 / 16 "4.5 "€261.66

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?