Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIGNODE WHD-34 Muovinen vanteen kiristin Windlass Steel | AD7MYN 4FKW6

SIGNODE WHD-34 muovivannekiristin Windlass Steel

Varastossa
Tuote: AD7MYN Malli: WHD-34Ristiviite: 4FKW6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€413.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovinen vanteellinen kiristin
Hihnan leveydelle5/8 - 3/4 "
MateriaaliTeräs
Lovityyppiröyheltää
Tyylikela

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.22
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHihnan leveydelleTyyliHinta
SIGNODE DLT Muovinen vanteen kiristin 1/2 tuuman leveys | AC8GHQ 3A083 DLT1 / 2 "-€358.71
SIGNODE ST-D muovinen vanteiden kiristimen syöttöpyörä | AD3AJL 3XG94 ST-D1 / 2 "Syöttöpyörä€1,266.34
SIGNODE WHD-58 Muovinen vanteen kiristin Windlass Steel | AD7MYM 4FKW5 WHD-581/2 - 5 "kela€274.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIGNODE WHD-34 muovivannekiristin Windlass Steel
€413.00 / yksikkö