Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIGNODE DLT Muovinen vanteen kiristin 1/2 tuuman leveys | AC8GHQ 3A083

SIGNODE Muovinen DLT-vanteiden kiristin, 1/2 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AC8GHQ Malli: DLTRistiviite: 3A083

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€358.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovinen vanteellinen kiristin
Hihnan leveydelle1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHihnan leveydelleTyyliHinta
SIGNODE ST-D muovinen vanteiden kiristimen syöttöpyörä | AD3AJL 3XG94 ST-D1 / 2 "Syöttöpyörä€1,266.34
SIGNODE WHD-58 Muovinen vanteen kiristin Windlass Steel | AD7MYM 4FKW5 WHD-581/2 - 5 "kela€274.93
SIGNODE WHD-34 Muovinen vanteen kiristin Windlass Steel | AD7MYN 4FKW6 WHD-345/8 - 3/4 "kela€413.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIGNODE Muovinen DLT-vanteiden kiristin, 1/2 tuuman leveys
€358.71 / yksikkö