MASTER APPLIANCE D-sarjan Varitemp lämpöpistoolit


Suodattaa
Ilmatilavuus: 27 cfm , Johdon pituus: 6 ft. , Pistoketyyppi: Kolmipiikkinen , Kytkimen tyyppi: rokkari
TyyliMalliAmpeeriaKorkeusPituusSuuttimen kokoLämpötila-alueJänniteLeveysHinta (ei alv)
A
VT-752D-02
99 1 / 2 "10 "400 lbs51 3 / 4 "220V AC5 1 / 2 "€306.56
Tarjouspyyntö
A
VT-751D-00-K
14.510.1 "9"450 lbs46 "120V5.2 "€356.27
Tarjouspyyntö

D-sarjan Varitemp lämpöpistoolit

Master Appliance D -sarjan Varitemp-lämpöpistoolien avulla käyttäjät voivat ohjata korkean lämpötilan ilmaa materiaaleille lämmittääkseen, kuivatakseen tai pehmentääkseen niitä yksinkertaisesti puristamalla liipaisinta. Ne on suunniteltu käytettäviksi tiloissa, jotka käyttävät 220-240 V tehoa. Nämä Varitemp-lämpöpistoolit sopivat ihanteellisesti muovien taivutukseen, liimojen kovettumiseen, osien kuivaamiseen, lämmittämiseen, kutistuviin letkuihin ja pakkauksiin sekä maalien poistamiseen. Ne mahdollistavat mukavan käsittelyn pysty- ja vaaka-asennoissa. Näitä lämpöpistooleja voidaan käyttää 130 - 1200 asteen lämpötiloissa. Ne on varustettu käämilankalämmityselementeillä pidentämään käyttöikää.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?