Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIGNODE ST-D muovinen vanteiden kiristimen syöttöpyörä | AD3AJL 3XG94

SIGNODE ST-D muovivanteenkiristimen syöttöpyörä

Varastossa
Tuote: AD3AJL Malli: ST-DRistiviite: 3XG94

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,266.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovinen vanteellinen kiristin
Hihnan leveydelle1 / 2 "
TyyliSyöttöpyörä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.61
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHihnan leveydelleTyyliHinta
SIGNODE DLT Muovinen vanteen kiristin 1/2 tuuman leveys | AC8GHQ 3A083 DLT1 / 2 "-€358.71
SIGNODE WHD-58 Muovinen vanteen kiristin Windlass Steel | AD7MYM 4FKW5 WHD-581/2 - 5 "kela€274.93
SIGNODE WHD-34 Muovinen vanteen kiristin Windlass Steel | AD7MYN 4FKW6 WHD-345/8 - 3/4 "kela€413.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIGNODE ST-D muovivanteenkiristimen syöttöpyörä
€1,266.34 / yksikkö