SIEMENS HMD63B500 katkaisijan pultti Hmd 500 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8PXH Malli: HMD63B500

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,248.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria500A
KehystyyppiHMD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.21
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS HMD63B600 Pulttikytkin Hmd 600 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PXJ HMD63B600600A€7,248.28
SIEMENS HMD63B700 Pulttikytkin Hmd 700 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PXK HMD63B700700A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS HMD63B800 Pulttikytkin Hmd 800 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PXL HMD63B800800A€7,248.28
SIEMENS HMD63F800 Pulttikytkin Hmd 800 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PXM HMD63F800800A€6,358.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS HMD63B500 katkaisijan pultti Hmd 500 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v
€7,248.28 / yksikkö