SIEMENS HMD63F800 Pulttikytkin Hmd 800 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PXM

SIEMENS HMD63F800 pultti katkaisijassa Hmd 800 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8PXM Malli: HMD63F800

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,358.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria800A
KehystyyppiHMD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.65
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS HMD63B500 Pulttikytkin Hmd 500 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PXH HMD63B500500A€7,248.28
SIEMENS HMD63B600 Pulttikytkin Hmd 600 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PXJ HMD63B600600A€7,248.28
SIEMENS HMD63B700 Pulttikytkin Hmd 700 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PXK HMD63B700700A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS HMD63B800 Pulttikytkin Hmd 800 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PXL HMD63B800800A€7,248.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS HMD63F800 pultti katkaisijassa Hmd 800 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v
€6,358.09 / yksikkö