Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT PES-S1 etiketti 5-1/2 tuumaa K 13 tuumaa leveys - 5 kpl pakkaus | AD2WDR 3VCH9

PANDUIT PES-S1-tarra 5-1/2 tuumaa, korkeus 13 tuumaa, leveys - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2WDR Malli: PES-S1Ristiviite: 3VCH9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkki
Korkeus5.5 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriMusta, punainen / valkoinen
MateriaaliItsekiinnittyvä paperi
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaCR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
PANDUIT R100X125V1T valmiiksi leikattu etikettirulla, 1 1/4 x 1 tuuman koko, vinyyli, valkoinen, 12 AWG - 10AWG lankamitta | CJ3BAF 62PT45 R100X125V1T2500€451.64
Tarjouspyyntö
PANDUIT N100X075CBT valmiiksi leikattu tarrarulla, 3/4 x 1 tuuman koko, vinyyli, valkoinen, 12 AWG - 10 AWG lankamitta | CJ3BAG 62PE18 N100X075CBT10000€1,226.07
Tarjouspyyntö
PANDUIT R100X225V1C valmiiksi leikattu tarrarulla, 2 1/4 x 1 tuuman koko, vinyyli, valkoinen, 8 AWG - 4 AWG lanka, 75 pk | CJ3BAH 62PT48 R100X225V1C1€138.13
Tarjouspyyntö
PANDUIT R100X225V1T valmiiksi leikattu tarrarulla, 2 1/4 x 1 tuuman koko, vinyyli, valkoinen, 8 AWG - 4 AWG lankamitta | CJ3BAJ 62PT49 R100X225V1T2500€1,311.88
Tarjouspyyntö
PANDUIT N100X125CBT valmiiksi leikattu etikettirulla, 1 1/4 x 1 tuuman koko, vinyyli, valkoinen, 10AWG - 6 AWG lankamitta | CJ3BAK 62PE21 N100X125CBT5000€825.81
Tarjouspyyntö
PANDUIT R200X225V1T valmiiksi leikattu etikettirulla, 2 1/4 x 2 tuumaa, vinyyli, valkoinen, 8 AWG - 4 AWG lankamitta | CJ3BAL 62PT50 R200X225V1T1000€1,005.39
Tarjouspyyntö
PANDUIT R100X150V1T valmiiksi leikattu tarrarulla, 1 1/2 x 1 tuuman koko, vinyyli, valkoinen, 10AWG - 6 AWG lankamitta | CJ3BAM 62PT47 R100X150V1T2500€724.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT PES-S1-tarra 5-1/2 tuumaa, korkeus 13 tuumaa, leveys - 5 kpl pakkaus
€53.98 /pakkaus