Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS HMD63B800 Pulttikytkin Hmd 800 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PXL

SIEMENS HMD63B800 katkaisijan pultti Hmd 800 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8PXL Malli: HMD63B800

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7,248.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria800A
KehystyyppiHMD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0099
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)22.86

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS HMD63B500 Pulttikytkin Hmd 500 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PXH HMD63B500500A€7,248.28
SIEMENS HMD63B600 Pulttikytkin Hmd 600 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PXJ HMD63B600600A€7,248.28
SIEMENS HMD63B700 Pulttikytkin Hmd 700 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PXK HMD63B700700A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS HMD63F800 Pulttikytkin Hmd 800 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PXM HMD63F800800A€6,358.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS HMD63B800 katkaisijan pultti Hmd 800 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v
€7,248.28 / yksikkö