SIEMENS HMD63B600 Pulttikytkin Hmd 600 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PXJ

SIEMENS HMD63B600 katkaisijan pultti Hmd 600 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8PXJ Malli: HMD63B600

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,739.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria600A
KehystyyppiHMD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.9034
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi85362090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS HMD63B500 Pulttikytkin Hmd 500 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PXH HMD63B500500A€7,739.82
SIEMENS HMD63B700 Pulttikytkin Hmd 700 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PXK HMD63B700700A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS HMD63B800 Pulttikytkin Hmd 800 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PXL HMD63B800800A€7,739.82
SIEMENS HMD63F800 Pulttikytkin Hmd 800 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PXM HMD63F800800A€7,014.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS HMD63B600 katkaisijan pultti Hmd 600 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v
€7,739.82 / yksikkö