SIEMENS HMD63B700 katkaisijan pultti Hmd 700 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v

Tuote: AG8PXK Malli: HMD63B700

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria700A
KehystyyppiHMD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.042
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi85362090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS HMD63B500 Pulttikytkin Hmd 500 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PXH HMD63B500500A€7,739.82
SIEMENS HMD63B600 Pulttikytkin Hmd 600 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PXJ HMD63B600600A€7,739.82
SIEMENS HMD63B800 Pulttikytkin Hmd 800 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PXL HMD63B800800A€7,739.82
SIEMENS HMD63F800 Pulttikytkin Hmd 800 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PXM HMD63F800800A€7,014.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS HMD63B700 katkaisijan pultti Hmd 700 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v