Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS 3RA6250-1AP32 Iec Magneettinen moottorikäynnistin, 0.1 - 0.4, 110 - 240 V AC/Dc, Ei koteloa, 2Ei, Peruutus | CU2VFG 13A286

SIEMENS 3RA6250-1AP32 Iec Magneettinen moottorin käynnistin, 0.1 - 0.4, 110 - 240 V AC/Dc, Ei koteloa, 2Ei, Peruutus

Varastossa
Tuote: CU2VFG Malli: 3RA6250-1AP32Ristiviite: 13A286

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€1,654.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen moottorin käynnistin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5425
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SIEMENS 3RA21100KA151BB4 Sulakkeeton syöttölaite, 0.9–1.2, 24 VDC, 1NO, 1/2 hv HP 3-vaiheinen 480 V, 3 napaa | CU2RWB 56JV51 3RA21100KA151BB4Käynnistin€500.13
SIEMENS 3RA21204AA260BB4 Sulakkeeton syöttölaite, 10–16.0, 24 VDC, 1NC/1NO, 10 hv HP 3-vaiheinen 480 V, 3 napaa | CU2RWC 56JV53 3RA21204AA260BB4Käynnistin€1,113.09
SIEMENS 3RA21201KA240BB4 Sulakkeeton syöttölaite, 9–12.5, 24 VDC, 1NC/1NO, 7 1/2 hv HP 3-vaiheinen 480 V, 3 napaa | CU2RWD 56JV52 3RA21201KA240BB4Käynnistin€913.47
SIEMENS 3RA6120-1AP32 Iec Magneettinen moottorikäynnistin, 0.1 - 0.4, 110 - 240 V AC/Dc, Ei koteloa, 1Nc/1No | CU2VFF 13A276 3RA6120-1AP32Magneettinen moottorin käynnistin€965.67
SIEMENS 3RA6250-1AB32 Iec Magneettinen moottorikäynnistin, 0.1–0.4, 24 V AC/Dc, Ei koteloa, 2Ei, Peruutus, 3 napaa | CU2VFH 13A285 3RA6250-1AB32Magneettinen moottorin käynnistin€1,654.49
SIEMENS 3RA6120-1BP32 Iec Magneettinen moottorikäynnistin, 0.3 - 1.2, 110 - 240 V AC/Dc, Ei koteloa, 1Nc/1No | CU2VFJ 13A278 3RA6120-1BP32Magneettinen moottorin käynnistin€932.70
SIEMENS 3RA6250-1BP32 Iec Magneettinen moottorikäynnistin, 0.3 - 1.2, 110 - 240 V AC/Dc, Ei koteloa, 2No, Peruutus | CU2VFK 13A288 3RA6250-1BP32Magneettinen moottorin käynnistin€1,687.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS 3RA6250-1AP32 Iec Magneettinen moottorin käynnistin, 0.1 - 0.4, 110 - 240 V AC/Dc, Ei koteloa, 2Ei, Peruutus
€1,654.49 / yksikkö