Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEERLESS 3-010-107B6 - Ohjausköyden opas kuituköysi | AA7JQC 16A378

PEERLESS 3-010-107B6- Ohjausköyden ohjauskuituköysi

Varastossa
Tuote: AA7JQC Malli: 3-010-107B6-Ristiviite: 16A378

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausköyden opas
LiitetyyppiPultti päällä
Laakerityyppitavallinen
Syvyys29 / 32 "
SuunniteltuKuituköysi
Suorittaa loppuunEi eristetty
Pituus1 27 / 32 "
Kiinnitysreikä Dia.5 / 32 "
Köysi Dia.1 / 4 "
Pyörän sisäpuoli Dia.17 / 32 "
Pyörän materiaaliMessinki
Pyörän ulkohalkaisija.11 / 16 "
Levyn leveys11 / 32 "
Leveys27 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
PEERLESS 3-010-10786 - Ohjausköyden opas kuituköysi | AA7JQB 16A377 3-010-10786-Sähkösinkitty€16.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEERLESS 3-010-107B6- Ohjausköyden ohjauskuituköysi
€37.22 / yksikkö