INGERSOLL-RAND Industrial Duty Air Ratchet -avain, neliöaseman koko: 3/8 "


Suodattaa
Ilmanottoaukko: 1 / 4 "NPT , Tehtävä: Teollinen , Kahvan materiaali: Linjassa , Pään korkeus: 1 5 / 16 " , Vaadittu paine: 90 psi , Peruutus: Kyllä , Neliön kokoinen asema: 3 / 8 "
TyyliMallikuristaaKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVääntömomentin alueUuvuttaaVapaa nopeuspään leveysPituusHinta (ei alv)
A
1105MAX-D3
Vipu3.5205-25 jalkaa-lb.Takaosa300 rpm1.375 "7.25 "€368.94
B
1207MAX-D3
Laukaista42310-60 jalkaa-lb.Etusivu200 rpm2"10.75 "€377.49

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?