POWERS FASTENERS 7439SD1-PWR kiila-ankkuri, sinkitty, 5/8 x 10 tuumaa, 25 pk | AD6PDC 46U140

POWERS FASTENERS 7439SD1-PWR kiila-ankkuri, sinkitty, koko 5/8 x 10 tuumaa, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD6PDC Malli: 7439SD1-PWRRistiviite: 46U140

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€251.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Ankkurin pituus10 "
Upotus betoniin2.75 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus2.75 "
thread Pituus8mm
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiSinkitty
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)5440
Lopullinen leikkaus (Lb.)6815
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)6815
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)6815
Lopullinen jännitys (paunaa)5440
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)5440
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)6285

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.3735
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)33.27
HS-koodi7318152000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 7439SD1-PWR kiila-ankkuri, sinkitty, koko 5/8 x 10 tuumaa, 25 pk
€251.54 /pakkaus