Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHAW PLUGS 62002 Mekaaninen laajennustulppa, kuusiomutteri, 1-1/4 tuuman koko, teräs, neopreenikumi | AA6PUN 14M035

SHAW PLUGS 62002 Mekaaninen laajennustulppa, kuusiomutteri, 1-1/4 tuuman koko, teräs, neopreenikumi

Varastossa
Tuote: AA6PUN Malli: 62002Ristiviite: 14M035

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€86.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen laajennustulppa
MateriaaliNeopreenikumi, sinkitty teräs
Maks. Vastapaine5 jalkaa päätä
Max. Halkaisija1.355 "
Pienin Dia.1.21 "
Nimellinen Koko1 1 / 4 "
TyyppiKuusiomutteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi4016991500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoPienin Dia.Max. HalkaisijaMaks. VastapaineTyyppiMateriaaliHinta
SHAW PLUGS 62001 Mekaaninen laajennustulppa, kuusiomutteri, 1 tuuman koko, teräs, bunna-nitriilikumi | AA6PUM 14M034 620011"0.94 "1.049 "5 jalkaa päätäKuusiomutteriNeopreenikumi, sinkitty teräs€81.32
SHAW PLUGS 62003 Mekaaninen laajennustulppa, kuusiomutteri, 1-1/2 tuuman koko, teräs, neopreenikumi | AA6PUP 14M036 620031.5 "---KuusiomutteriRuostumaton teräs, neopreenikumi€82.75
SHAW PLUGS 62004 Mekaaninen laajennustulppa, kuusiomutteri, 1-3/4 tuuman koko, teräs, neopreenikumi | AA6PUQ 14M037 620041 3 / 4 "1.7 "1.904 "5 jalkaa päätäKuusiomutteriNeopreenikumi, sinkitty teräs€84.22
SHAW PLUGS 62005 Mekaaninen laajennustulppa, kuusiomutteri, 2 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi | AA6PUR 14M038 620052"1.93 "2.162 "5 jalkaa päätäKuusiomutteriNeopreenikumi, sinkitty teräs€86.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHAW PLUGS 62002 Mekaaninen laajennustulppa, kuusiomutteri, 1-1/4 tuuman koko, teräs, neopreenikumi
€86.02 / yksikkö