Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHAW PLUGS 62004 Mekaaninen laajennustulppa, kuusiomutteri, 1-3/4 tuuman koko, teräs, neopreenikumi | AA6PUQ 14M037

SHAW PLUGS 62004 Mekaaninen laajennustulppa, kuusiomutteri, 1-3/4 tuuman koko, teräs, neopreenikumi

Varastossa
Tuote: AA6PUQ Malli: 62004Ristiviite: 14M037
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
€80.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen laajennustulppa
MateriaaliNeopreenikumi, sinkitty teräs
Maks. Vastapaine5 jalkaa päätä
Max. Halkaisija1.904 "
Pienin Dia.1.7 "
Nimellinen Koko1 3 / 4 "
TyyppiKuusiomutteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi4016991500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoPienin Dia.Max. HalkaisijaMaks. VastapaineTyyppiMateriaaliHinta
SHAW PLUGS 62001 Mekaaninen laajennustulppa, kuusiomutteri, 1 tuuman koko, teräs, bunna-nitriilikumi | AA6PUM 14M034 620011"0.94 "1.049 "5 jalkaa päätäKuusiomutteriNeopreenikumi, sinkitty teräs€78.07
SHAW PLUGS 62002 Mekaaninen laajennustulppa, kuusiomutteri, 1-1/4 tuuman koko, teräs, neopreenikumi | AA6PUN 14M035 620021 1 / 4 "1.21 "1.355 "5 jalkaa päätäKuusiomutteriNeopreenikumi, sinkitty teräs€82.58
SHAW PLUGS 62003 Mekaaninen laajennustulppa, kuusiomutteri, 1-1/2 tuuman koko, teräs, neopreenikumi | AA6PUP 14M036 620031.5 "---KuusiomutteriRuostumaton teräs, neopreenikumi€79.92
SHAW PLUGS 62005 Mekaaninen laajennustulppa, kuusiomutteri, 2 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi | AA6PUR 14M038 620052"1.93 "2.162 "5 jalkaa päätäKuusiomutteriNeopreenikumi, sinkitty teräs€83.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHAW PLUGS 62004 Mekaaninen laajennustulppa, kuusiomutteri, 1-3/4 tuuman koko, teräs, neopreenikumi
€80.85 / yksikkö