Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TERÄVENTTIILIT SV54576DMH006 Ruostumaton teräs palloventtiili Fnpt 3/4 tuumaa | AB2XYY 1PPR7

SHARPE VALVES SV54576DMH006 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2XYY Malli: SV54576DMH006Ristiviite: 1PPR7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€246.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaali304 Ruostumaton teräs, PVC-kahva
Kahvan tyyppiKevään paluu
Max. Paine2000 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko3 / 4 "
porttiStandardi
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliRPTFE
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue0 astetta 450 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.95
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren tyyppiKahva materiaaliKahvan tyyppiVenttiilin rakenneMax. PainePutken kokoporttiTiivistemateriaaliHinta
TERÄVENTTIILIT SV54576DMH004 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 1/2 tuumaa | AB2XYX 1PPR6 SV54576DMH004RäjähdyssuojaSinkitty teräs, PVC-kahvaKevään paluu2-osainen2000 psi WOG1 / 2 "StandardiPTFE€184.81
TERÄVENTTIILIT SV54576DMH010 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 1 In | AB2XYZ 1PPR8 SV54576DMH010Räjähdyssuoja304 Ruostumaton teräs, muovikahvaKevään paluu2-osainen2000 psi WOG1"StandardiPTFE€290.22
TERÄVENTTIILIT SV53036TE024 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 2-1 / 2 In | AC8MLX 3CFV7 SV53036TE024Itsesäätyvä304 Ruostumaton teräsLukitusvipu3-osainen1000 psi WOG2.5 "KokoRTFE€661.59
TERÄVENTTIILIT SV53036TE030 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 3 In | AC8MLY 3CFV8 SV53036TE030Itsesäätyvä304 Ruostumaton teräsLukitusvipu3-osainen1000 psi WOG3"KokoRTFE€903.34
TERÄVENTTIILIT SV53036TE040 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 4 In | AC8MLZ 3CFV9 SV53036TE040Itsesäätyvä304 Ruostumaton teräsLukitusvipu3-osainen1000 psi WOG4"KokoRTFE€1,585.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARPE VALVES SV54576DMH006 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 3/4 tuumaa
€246.86 / yksikkö