TERÄVENTTIILIT SV53036TE040 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 4 In | AC8MLZ 3CFV9

SHARPE VALVES SV53036TE040 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8MLZ Malli: SV53036TE040Ristiviite: 3CFV9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,566.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaali304 Ruostumaton teräs
Kahvan tyyppiLukitusvipu
Max. Paine1000 psi WOG
Putken koko4"
porttiKoko
TiivistemateriaaliRTFE
Istuimen materiaaliRTFE
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppiItsesäätyvä
Temp. alue0 astetta 450 astetta F
Venttiilin rakenne3-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4675
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren tyyppiKahva materiaaliKahvan tyyppiVenttiilin rakenneMax. PainePutken kokoporttiTiivistemateriaaliHinta
TERÄVENTTIILIT SV54576DMH004 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 1/2 tuumaa | AB2XYX 1PPR6 SV54576DMH004RäjähdyssuojaSinkitty teräs, PVC-kahvaKevään paluu2-osainen2000 psi WOG1 / 2 "StandardiPTFE€214.58
TERÄVENTTIILIT SV54576DMH006 Ruostumaton teräs palloventtiili Fnpt 3/4 tuumaa | AB2XYY 1PPR7 SV54576DMH006Räjähdyssuoja304 Ruostumaton teräs, PVC-kahvaKevään paluu2-osainen2000 psi WOG3 / 4 "StandardiPTFE€267.05
TERÄVENTTIILIT SV54576DMH010 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 1 In | AB2XYZ 1PPR8 SV54576DMH010Räjähdyssuoja304 Ruostumaton teräs, muovikahvaKevään paluu2-osainen2000 psi WOG1"StandardiPTFE€336.96
TERÄVENTTIILIT SV53036TE024 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 2-1 / 2 In | AC8MLX 3CFV7 SV53036TE024Itsesäätyvä304 Ruostumaton teräsLukitusvipu3-osainen1000 psi WOG2.5 "KokoRTFE€650.46
TERÄVENTTIILIT SV53036TE030 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 3 In | AC8MLY 3CFV8 SV53036TE030Itsesäätyvä304 Ruostumaton teräsLukitusvipu3-osainen1000 psi WOG3"KokoRTFE€889.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARPE VALVES SV53036TE040 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 4 tuumaa
€1,566.51 / yksikkö