Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z0275 Tarkastusmutteri 10 - 24 terästä | AC2EVY 2JHN2

APPROVED VENDOR Z0275 Tarkkuusmutteri pyälletty 10-24 terästä

Varastossa
Tuote: AC2EVY Malli: Z0275Ristiviite: 2JHN2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko# 10-24
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Laippa Dia.1 / 2 "
Laipan paksuus1 / 16 "
Pään korkeus7 / 32 "
Korkeus7 / 32 "
MateriaaliTeräs
MutteriTarkista mutteri
Rockwellin kovuusC50-C60
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiPyälletty, pyöreä
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z0275 Tarkkuusmutteri pyälletty 10-24 terästä
€5.24 / yksikkö