DAYTON Sylinterinostotrukit, enintään 40 tuuman nostokorkeus


Daytonin sylinteritrukkeja käytetään tuotantolaitoksissa, varastoissa ja jakelukeskuksissa raskaiden kaasuja, nesteitä tai muita materiaaleja sisältävien sylintereiden nostamiseen ja kuljettamiseen.

Suodattaa
Pyörän materiaali: polyuretaani , Pyörän tyyppi: (2) kääntyvä, (2) jäykkä , Kehyksen materiaali: Teräs , Max nostokorkeus: 40 " , Kantavuus: 300 lb , Kokonaispituus: 20.75 " , Kokonaisleveys: 29.25 " , Alustan pituus: 20 " , Alustan leveys: 12 " , Takuu: 2ACD3
TyyliMalliKokonaiskorkeusPowered ByHinta (ei alv)
A
26W609
52 "Hydraulinen jalkapumpunostin€2,681.94
B
26W610
58 "Vinssin nostin€2,700.65

Sylinterinostotrukit, enintään 40 tuuman nostokorkeus

Dayton -sylinterinostotrukit soveltuvat sekä manuaaliseen nostamiseen / laskemiseen että kuormien kuljettamiseen, joiden suurin kantavuus on 300 lb. Näissä yksiköissä on kompakti muotoilu, joten ne ovat ihanteellisia ruuhkautuneille käytäville ja kauppojen, varastojen, varastotilojen ja muiden osastojen alueille. suurempien laitteiden käytön poistaminen. Näissä käsikäyttöisissä laitteissa on poljin tai käsikampi, joka aktivoi nostomekanismin. Kaikissa yksiköissä on teräsrunko ja ne soveltuvat ajoittaisiin sovelluksiin, joissa kuormia on siirrettävä ja nostettava lyhyitä matkoja. Vaihtoehtoja on saatavana 52 ja 58 tuuman kokonaiskorkeuksina.

Toimintamekanismi

  • Tukeva runko ja alusta antavat vakautta ja tukea nostomekanismille ja kuormalle.
  • Hydrauliset tai pneumaattiset järjestelmät nostavat ja laskevat sylintereitä mahdollistaen pystysuoran liikkeen.
  • Erikoisvarusteet kiinnittävät sylinterit kuljetuksen ja noston aikana estäen vierimisen tai putoamisen.
  • Kuljettajat käyttävät ohjaus-, kaasu- ja jarrusäätimiä sekä erityisiä nostomekanismin säätimiä trukin ohjaamiseen ja käyttämiseen.
  • Trukki on varustettu pyörillä ja ohjausjärjestelmällä liikkumisen ja suunnan vaihtamisen helpottamiseksi.

Ominaisuudet

  • Näissä sylinterinostureissa on teräsrunkorakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden.
  • Ne on integroitu käsijarruilla käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi purkamisen / lastauksen aikana.
  • Näissä sylinterinostureissa on polyuretaanipyörät, jotka helpottavat ohjaamista ahtaissa tiloissa.
  • Tuotemerkin 26W609 trukissa on hydraulinen nostomekanismi tasaisen ja tehokkaan nostotoiminnan takaamiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden Dayton-materiaalinostimien kantavuus?

Niiden kantavuus on 300 lb.

Mihin toimenpiteisiin minun tulee ryhtyä näiden sylinteritrukkien turvallisen käsittelyn varmistamiseksi?

  • Varmista, että käyttäjät ovat asianmukaisesti koulutettuja ja sertifioituja trukin käyttöä varten.
  • Tarkasta trukki ennen käyttöä vaurioiden tai viallisten osien varalta.
  • Älä koskaan ylitä nostotrukin määritettyä kantavuutta vakauden ylläpitämiseksi.
  • Tarkista ennen nostamista, että sylinterin kiinnitys on kunnolla kiinni.
  • Poista esteet ja varmista riittävästi tilaa turvalliseen liikkumiseen.

Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa Daytonin sylinteritrukkeja?

Tärkeimpiä tekijöitä ovat kantavuus, nostokorkeus, turvaominaisuudet ja ohjattavuus.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?