Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TERÄVENTTIILIT SV54576DMH010 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 1 In | AB2XYZ 1PPR8

SHARPE VALVES SV54576DMH010 Ruostumaton teräs palloventtiili Fnpt 1 In

Varastossa
Tuote: AB2XYZ Malli: SV54576DMH010Ristiviite: 1PPR8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€336.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaali304 Ruostumaton teräs, muovikahva
Kahvan tyyppiKevään paluu
Max. Paine2000 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko1"
porttiStandardi
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliRPTFE
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue0 astetta 450 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren tyyppiKahva materiaaliKahvan tyyppiVenttiilin rakenneMax. PainePutken kokoporttiTiivistemateriaaliHinta
TERÄVENTTIILIT SV54576DMH004 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 1/2 tuumaa | AB2XYX 1PPR6 SV54576DMH004RäjähdyssuojaSinkitty teräs, PVC-kahvaKevään paluu2-osainen2000 psi WOG1 / 2 "StandardiPTFE€214.58
TERÄVENTTIILIT SV54576DMH006 Ruostumaton teräs palloventtiili Fnpt 3/4 tuumaa | AB2XYY 1PPR7 SV54576DMH006Räjähdyssuoja304 Ruostumaton teräs, PVC-kahvaKevään paluu2-osainen2000 psi WOG3 / 4 "StandardiPTFE€267.05
TERÄVENTTIILIT SV53036TE024 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 2-1 / 2 In | AC8MLX 3CFV7 SV53036TE024Itsesäätyvä304 Ruostumaton teräsLukitusvipu3-osainen1000 psi WOG2.5 "KokoRTFE€650.46
TERÄVENTTIILIT SV53036TE030 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 3 In | AC8MLY 3CFV8 SV53036TE030Itsesäätyvä304 Ruostumaton teräsLukitusvipu3-osainen1000 psi WOG3"KokoRTFE€889.68
TERÄVENTTIILIT SV53036TE040 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 4 In | AC8MLZ 3CFV9 SV53036TE040Itsesäätyvä304 Ruostumaton teräsLukitusvipu3-osainen1000 psi WOG4"KokoRTFE€1,566.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARPE VALVES SV54576DMH010 Ruostumaton teräs palloventtiili Fnpt 1 In
€336.96 / yksikkö