TERÄVENTTIILIT SV53036TE030 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 3 In | AC8MLY 3CFV8

SHARPE VALVES SV53036TE030 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8MLY Malli: SV53036TE030Ristiviite: 3CFV8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€903.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaali304 Ruostumaton teräs
Kahvan tyyppiLukitusvipu
Max. Paine1000 psi WOG
Putken koko3"
porttiKoko
TiivistemateriaaliRTFE
Istuimen materiaaliRTFE
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppiItsesäätyvä
Temp. alue0 astetta 450 astetta F
Venttiilin rakenne3-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.8751
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)35.31
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren tyyppiKahva materiaaliKahvan tyyppiVenttiilin rakenneMax. PainePutken kokoporttiTiivistemateriaaliHinta
TERÄVENTTIILIT SV54576DMH004 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 1/2 tuumaa | AB2XYX 1PPR6 SV54576DMH004RäjähdyssuojaSinkitty teräs, PVC-kahvaKevään paluu2-osainen2000 psi WOG1 / 2 "StandardiPTFE€184.81
TERÄVENTTIILIT SV54576DMH006 Ruostumaton teräs palloventtiili Fnpt 3/4 tuumaa | AB2XYY 1PPR7 SV54576DMH006Räjähdyssuoja304 Ruostumaton teräs, PVC-kahvaKevään paluu2-osainen2000 psi WOG3 / 4 "StandardiPTFE€246.86
TERÄVENTTIILIT SV54576DMH010 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 1 In | AB2XYZ 1PPR8 SV54576DMH010Räjähdyssuoja304 Ruostumaton teräs, muovikahvaKevään paluu2-osainen2000 psi WOG1"StandardiPTFE€290.22
TERÄVENTTIILIT SV53036TE024 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 2-1 / 2 In | AC8MLX 3CFV7 SV53036TE024Itsesäätyvä304 Ruostumaton teräsLukitusvipu3-osainen1000 psi WOG2.5 "KokoRTFE€661.59
TERÄVENTTIILIT SV53036TE040 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 4 In | AC8MLZ 3CFV9 SV53036TE040Itsesäätyvä304 Ruostumaton teräsLukitusvipu3-osainen1000 psi WOG4"KokoRTFE€1,585.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARPE VALVES SV53036TE030 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 3 tuumaa
€903.34 / yksikkö