Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHARKBITE 19600-0000LF Vacuum Breaker 3/4 tuumaa Ght messinkiä 2 tuumaa korkeus | AG2LLG 31LC87

SHARKBITE 19600-0000LF Vacuum Breaker 3/4 tuuman Ght messinki 2 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AG2LLG Malli: 19600-0000LFRistiviite: 31LC87

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiökatkaisija
NoudattaminenIAPMO, ASSE, CSA
Yhteyden tyyppiGHT
Korkeus2"
MateriaaliMessinki
TiivistäBuna-nitriili
Koko3 / 4 "
Temp. alue180-astetta F
Leveys1 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481400000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARKBITE 19600-0000LF Vacuum Breaker 3/4 tuuman Ght messinki 2 tuuman korkeus
€23.39 / yksikkö