VESTIL DRUM-QUAD-CS-SS Monikäyttöinen Quad Drum Dolly, 900 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7QXF Malli: DRUM-QUAD-CS-SS

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€440.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonitasoinen rumpu Dolly
Sisältää paristotEi
Koko900 lbs.
Pyörä Dia.3"
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän leveys1 1 / 4 "
VäriHopea
Rumpukoko5 gal. Sämpäri, 30 ja 55 gal. Rummut
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
Kahva mukanaKyllä
kahvan pituus48 "
Korkeus6.5 "
Pituus26 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Yhteensopiva rummun koko55 gal.
MittayksikötJOKA
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Vedä hihnan pituus48 "
KallistusominaisuusEi
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoRullamateriaaliKehysmateriaaliKorkeusMateriaaliHinta
VESTIL DRUM-QUAD-C Monikäyttöinen Quad Drum Dolly, 1200 Lb. Kapasiteetti | AG7QXE RUMPU-QUAD-C1200 lbs.ValurautaTeräs6.06 "Teräs€171.70
VESTIL DRUM-QUAD-H Monikäyttöinen Quad Drum Dolly, kovakumi, 900 Lb. Kapasiteetti | AG7QXH RUMPU-QUAD-H900 lbs.Kova kumiTeräs6.25 "Teräs€164.45
VESTIL DRUM-TRI-C Monikäyttöinen Drum Dolly, 1200 Lb. Kapasiteetti, kolmikerroksinen | AG7QXW DRUM-TRI-C1200 lbs.ValurautaTeräs5.88 "Teräs€168.86
VESTIL DRUM-TRI-H Monikäyttöinen Dolly, 900 Lb. Kapasiteetti, 3-tasoinen rumpu | AG7QXY DRUM-TRI-H900 lbs.Kova kumiTeräs5.88 "Teräs€147.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DRUM-QUAD-CS-SS Monikäyttöinen Quad Drum Dolly, 900 Lb. Kapasiteetti
€440.92 / yksikkö