SHARKBITE

SharkBite on johtava korkealaatuisten putkistoratkaisujen toimittaja putkisto-, huolto- ja korjaustöihin sekä vedenlämmittimien asennuksiin. SharkBite Plumbing Products -luetteloon kuuluvat kytkimet, kyynärpäät, venttiilit, adapterit, tees, jakotukit, PEX-putket, paineensäätimet, syöttöpysäyttimet ja alipainekatkaisijat. UL-listatut ja NSF-sertifioidut SharkBite-kytkimet on valmistettu messingistä ja niissä on push-to-connect-muotoilu, mikä sopii ihanteellisesti kahden CPVC-, PEX-, kupari-, HDPE- tai PE-RT-putken nopeaan yhdistämiseen missä tahansa yhdistelmässä. Näiden kytkimien enimmäispaine on 200 psi ja ne voivat toimia lämpötiloissa 0-200 Fahrenheit-astetta. Ne eivät vaadi juottamista, puristamista tai liimaamista ja ne voidaan helposti asentaa ahtaisiin tiloihin.
Tuotemerkin monikierrossulkuventtiilit on suunniteltu ohjaamaan ja rajoittamaan veden virtausta kalusteisiin tai laitteisiin huoltoa ja korjausta varten. Näissä SharkBiten neljänneskierroksellisissa täysaukkoisissa sulkuventtiileissä on 1/2 tuuman push-to-connect sisääntulo nopeaa asennusta ja helppoa käyttöä varten. Ne voivat toimia tehokkaasti lämpötiloissa 40 - 180 Fahrenheit astetta, ja niitä on saatavana suorina ja kulmikkaana.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

SHARKBITE putkiliitosjakotukit

Putken asennusjakot(3 tuotetta)

SHARKBITE Palloventtiilit

PalloventtiilitMessinkiset sisään työnnettävät liitäntäpalloventtiilit, joita käytetään sulkemaan vesivirta huoltoa ja korjauksia varten. Mitoitettu jopa 200 psi: n paineelle ja sitä voidaan käyttää kupari-, CPVC-, PEX-, PE-RT- ja HDPE-putkien kanssa. Joissakin malleissa on viemäri / tuuletusaukko veden vapauttamiseksi putkesta. (7 tuotetta)

SHARKBITE vesiliittimet

Vesiliittimet(5 tuotetta)

SHARKBITE paineensäätimet

PaineensäätimetPush-to-connect-pronssi / rauta-paineensäätimet, joita käytetään pitämään vakaa lähtöpaine asuin- ja kaupallisten juomavesiputkistojen kohdalla tulopaineen vaihteluista riippumatta (6 tuotetta)

SHARKBITE Letkut

Letkut(4 tuotetta)

Tietoja Sharkbitesta

SharkBite on johtava korkealaatuisten putkistoratkaisujen toimittaja putkisto-, huolto- ja korjaustöihin sekä vedenlämmittimien asennuksiin. SharkBite Plumbing Products -luetteloon kuuluvat kytkimet, kyynärpäät, venttiilit, adapterit, tees, jakotukit, PEX-putket, paineensäätimet, syöttöpysäyttimet ja alipainekatkaisijat. UL-listatut ja NSF-sertifioidut SharkBite-kytkimet on valmistettu messingistä ja niissä on push-to-connect-muotoilu, mikä sopii ihanteellisesti kahden CPVC-, PEX-, kupari-, HDPE- tai PE-RT-putken nopeaan yhdistämiseen missä tahansa yhdistelmässä. Näiden kytkimien enimmäispaine on 200 psi ja ne voivat toimia lämpötiloissa 0-200 Fahrenheit-astetta. Ne eivät vaadi juottamista, puristamista tai liimaamista ja ne voidaan helposti asentaa ahtaisiin tiloihin.
Tuotemerkin monikierrossulkuventtiilit on suunniteltu ohjaamaan ja rajoittamaan veden virtausta kalusteisiin tai laitteisiin huoltoa ja korjausta varten. Näissä SharkBiten neljänneskierroksellisissa täysaukkoisissa sulkuventtiileissä on 1/2 tuuman push-to-connect sisääntulo nopeaa asennusta ja helppoa käyttöä varten. Ne voivat toimia tehokkaasti lämpötiloissa 40 - 180 Fahrenheit astetta, ja niitä on saatavana suorina ja kulmikkaana.