BURNDY MRE1022B Räikkäpuristus, 10.5 x 3 tuuman koko

Tuote: CF4BZF Malli: MRE1022B
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäpuristin
Korkeus36.4 "
Pituus10.38 "
Leveys4.15 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
BURNDY M8ND Ratchet Crimper, koko 10-3/4 tuumaa | CF4BYV M8ND----
Tarjouspyyntö
BURNDY MD6 Ratchet Crimper, 25-3/8 x 7.04 tuuman koko | CF4BYW MD6--6.27 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY MD64 Ratchet Crimper, 31.5 x 7.5 tuuman koko | CF4BYX MD64----
Tarjouspyyntö
BURNDY MD66 Ratchet Crimper, 25 3/8 x 6.65 tuuman koko | CF4BYY MD66--6.04 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY MD7 räikkäpuristin, koko 25 x 8 tuumaa | CF4BZA MD7-25 "8"-
Tarjouspyyntö
BURNDY MD78 Ratchet Crimper, 25 x 8 tuuman koko | CF4BZC MD78-25 "8"-
Tarjouspyyntö
BURNDY MY28 Ratchet Crimper, 22.65 x 1.12 tuuman koko | CF4BZG MY287.08 "-5.36 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY MRE1022B Räikkäpuristus, 10.5 x 3 tuuman koko