Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT 7717HD5-PWR Kiila-ankkuri, 3/8-16 kierrekoko, hiiliteräs, 50PK | CG6MPH 448L31

DEWALT 7717HD5-PWR kiila-ankkuri, kierrekoko 3/8-16, hiiliteräs, 50PK

Varastossa
Tuote: CG6MPH Malli: 7717HD5-PWRRistiviite: 448L31

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€205.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus7"
AnkkurimateriaaliHiiliteräs
Upotus betoniin1 3 / 4 "
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaKeskikokoinen hiili
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Työn paksuus5 1 / 4 "
Min. Upotus1 3 / 4 "
Seisminen HyväksyttyEi
KierreTäysin kierretty
thread Pituus5 1 / 2
Kierteen koko3 / 8-16
Lopullinen leikkaus (Lb.)3,925 paunaa.
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)3,925
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)3,925
Lopullinen jännitys (paunaa)6,320 paunaa.
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)3,965
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)4,580
Kiila -ankkurityyppiLaajennuskiila-ankkuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.545
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT 7717HD5-PWR kiila-ankkuri, kierrekoko 3/8-16, hiiliteräs, 50PK
€205.43 /pakkaus