KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PLXO30 kupera ulkopeili 30 tuumaa | AF4WLQ 9MFW7

SEE ALL INDUSTRIES PLXO30 kupera turvapeili ulkona 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4WLQ Malli: PLXO30Ristiviite: 9MFW7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€288.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKupera sisä- / ulkopeili
Noin Katseluetäisyys25 ft.
taustaABS Plastic
Halkaisija30 "
Lens MaterialAkryyli
Vanteen tyyppiAlumiini
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.26
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin KatseluetäisyysHalkaisijaHinta
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PLXO12 kupera ulkopeili 12 tuumaa | AD2AFL 3LXV8 PLXO1215 ft.12 "€70.82
NÄYTÄ KAIKKI TEOLLISUUDET PLXO18 Kupera suojapeili ulkona 18 tuumaa | AD2AFN 3LXW2 PLXO1815 ft.18 "€104.23
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PLXO26 kupera ulkopeili 26 tuumaa | AF4NDJ 9CV55 PLXO2620 ft.26 "€208.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES PLXO30 kupera turvapeili ulkona 30 tuumaa
€288.97 / yksikkö