KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PLXO26 kupera ulkopeili 26 tuumaa | AF4NDJ 9CV55

SEE ALL INDUSTRIES PLXO26 kupera turvapeili ulkona 26 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4NDJ Malli: PLXO26Ristiviite: 9CV55

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€208.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKupera sisä- / ulkopeili
Noin Katseluetäisyys20 ft.
taustaABS Plastic
Halkaisija26 "
Lens MaterialAkryyli
Vanteen tyyppiAlumiini
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.37
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)67.31
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin KatseluetäisyysHalkaisijaHinta
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PLXO12 kupera ulkopeili 12 tuumaa | AD2AFL 3LXV8 PLXO1215 ft.12 "€70.82
NÄYTÄ KAIKKI TEOLLISUUDET PLXO18 Kupera suojapeili ulkona 18 tuumaa | AD2AFN 3LXW2 PLXO1815 ft.18 "€104.23
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PLXO30 kupera ulkopeili 30 tuumaa | AF4WLQ 9MFW7 PLXO3025 ft.30 "€288.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES PLXO26 kupera turvapeili ulkona 26 tuumaa
€208.74 / yksikkö