NÄYTÄ KAIKKI TEOLLISUUDET PLXO18 Kupera suojapeili ulkona 18 tuumaa | AD2AFN 3LXW2

SEE ALL INDUSTRIES PLXO18 kupera turvapeili ulkona 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2AFN Malli: PLXO18Ristiviite: 3LXW2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€104.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKupera sisä- / ulkopeili
Noin Katseluetäisyys15 ft.
taustaABS Plastic
Halkaisija18 "
Lens MaterialAkryyli
Vanteen tyyppiAlumiini
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.74
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)50.29
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin KatseluetäisyysHalkaisijaHinta
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PLXO12 kupera ulkopeili 12 tuumaa | AD2AFL 3LXV8 PLXO1215 ft.12 "€70.82
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PLXO26 kupera ulkopeili 26 tuumaa | AF4NDJ 9CV55 PLXO2620 ft.26 "€208.74
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PLXO30 kupera ulkopeili 30 tuumaa | AF4WLQ 9MFW7 PLXO3025 ft.30 "€288.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES PLXO18 kupera turvapeili ulkona 18 tuumaa
€104.23 / yksikkö