Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PLXO12 kupera ulkopeili 12 tuumaa | AD2AFL 3LXV8

SEE ALL INDUSTRIES PLXO12 kupera turvapeili ulkona 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2AFL Malli: PLXO12Ristiviite: 3LXV8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKupera sisä- / ulkopeili
Noin Katseluetäisyys15 ft.
taustaABS Plastic
Halkaisija12 "
Lens MaterialAkryyli
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin KatseluetäisyysHalkaisijaHinta
NÄYTÄ KAIKKI TEOLLISUUDET PLXO18 Kupera suojapeili ulkona 18 tuumaa | AD2AFN 3LXW2 PLXO1815 ft.18 "€104.23
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PLXO26 kupera ulkopeili 26 tuumaa | AF4NDJ 9CV55 PLXO2620 ft.26 "€208.74
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PLXO30 kupera ulkopeili 30 tuumaa | AF4WLQ 9MFW7 PLXO3025 ft.30 "€288.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES PLXO12 kupera turvapeili ulkona 12 tuumaa
€70.82 / yksikkö