DYNABRADE 64350 Metal Capture Downdraft Station 230 V | AD6HLK 45J425

DYNABRADE 64350 Metal Capture Downdraft Station 230 V

Varastossa
Tuote: AD6HLK Malli: 64350Ristiviite: 45J425

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€28,811.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlennustaulukko
Vahvistimet AC3.0 A / h.
HP1
Hz60
Kokonaissyvyys45 "
Kokonaiskorkeus46 "
kokonaisleveys53 "
Vaihe3
Äänitaso85 dB
Taulukon koko26 "x 36"
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 163.8
Laivan korkeus (cm)137.16
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)137.16
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyhjiöimuri CFM (1000)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteVahvistimet ACHPKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysVaiheÄänitasoHinta
DYNABRADE 64699 Downdraft-pöytä 33 x 60 tuumaa 1 hv 115v | AD6HLD 45J419 6469911513.0 A / h.160 "33 "36 "172 dB€7,594.41
DYNABRADE 63210 Downdraft-pöytä 36 x 72 tuumaa 1 hv 460v | AD6HLE 45J420 632104602.0 A / h.172 "36 "36 "372 dB€8,051.83
Tarjouspyyntö
DYNABRADE 64210 Downdraft-pöytä 36 x 72 tuumaa 1 hv 230v | AD6HLG 45J422 642102304.0 A / h.172 "36 "36 "372 dB€8,466.20
Tarjouspyyntö
DYNABRADE 64700 Downdraft-pöytä 36 x 72 tuumaa 1 hv 115v | AD6HLH 45J423 6470011513.0 A / h.172 "36 "36 "172 dB€7,943.71
Tarjouspyyntö
DYNABRADE 64657 Downdraft-taulukko 48 x 96 tuumaa (2) 1-1 / 2 hv | AD6HLJ 45J424 6465711515.0 A / h.(2) 1-1 / 296 "37 "48 "184 dB€16,759.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 64350 Metal Capture Downdraft Station 230 V
€28,811.37 / yksikkö