SECURITRON M68 sähkömagneettinen lukko 1200 paunaa AH8YHX 39CC42

SECURITRON M68 Sähkömagneettinen lukko 1200 lbs

Varastossa
Tuote: AH8YHX Malli: M68Ristiviite: 39CC42

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€820.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkömagneettinen lukitus
Vahvistinpiiri @ 12V250mA
Vahvistinpiiri @ 24V125mA
Suorittaa loppuunHarjattu alumiini
Pitovoima (Lb.)1200
Tulojännite12/24 VDC
Lukitse rungon syvyys (tuumaa)3-5/8
Lukituksen rungon pituus (tuumaa)10-1/2
Lukitse rungon leveys2
MateriaaliTeräs
Valmistaja SarjaM68
AvaustoimintoVälitön vapautus
Projektio seinästä2-1/2
TyyppiPinta-asennus kannattimella

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.8968
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kokonaisprojektio (tuumaa): 3
    • Ankkurin pituus (tuumaa): 10-1 / 2
    • Ankkurin leveys (tuumaa): 2
    • Ankkurin syvyys (tuumaa): 3-5 / 8
    • Iskulevyn pituus (tuumaa): 9-1 / 2
    • Iskulevyn leveys (tuumaa): 2
    • Iskulevyn syvyys (tuumaa): 1/2

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunTulojänniteMateriaaliValmistaja SarjaTyyppiHinta
SECURITRON M32 sähkömagneettinen lukko AE4JLE 5KZU9 M32Harjattu12 tai 24Ruostumaton teräsM32-€483.70
SECURITRON M62 sähkömagneettinen lukko AE4JLL 5KZV7 M62Harjattu12 tai 24Ruostumaton teräsM62-€625.34
SECURITRON M62G Sähkömagneettinen lukko Kiinnitys | AE4JLT 5KZW4 M62GHarjattu12 tai 24Ruostumaton teräsM62Putken sovitus€615.56
SECURITRON M62D sähkömagneettisen lukituksen oven kytkin | AE4JLW 5KZX2 M62DHarjattu12 tai 24Ruostumaton teräsM62Oven asennon kytkin€728.51
SECURITRON MM15 Sähkömagneettinen lukko AE4JMD 5KZY0 MM15Harjattu12 tai 24Ruostumaton teräsMM15-€603.26
SECURITRON MM15DT Sähkömagneettinen lukitus väärinkäytön esto | AE4JME 5KZY1 MM15DTHarjattu12 tai 24Ruostumaton teräsMM15Oven asennon kytkin, peukaloinnin esto€706.19
SECURITRON M32 sähkömagneettinen lukko 600 lbs -sarja | AH2HCU 28XY55 M32Kirkas eloksoitu12/24 VDCTeräsM32Pinta-asennus€542.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SECURITRON M68 Sähkömagneettinen lukko 1200 lbs
€820.15 / yksikkö