Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J505 / 16 rei'itys alkaa 1/8 tuumaa | AD2KQD 3R121

PROTO J505/16 Punch alkaa 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2KQD Malli: J505/16Ristiviite: 3R121

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAloitetaan Punch
Malli1-osainen
Hex5 / 16 "
Pituus5.125 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexPituusVihjeiden kokoHinta
PROTO J501 / 4 rei'itys alkaa 3/32 sisään | AD2KQC 3R120 J501 / 41 / 4 "5"3 / 32 "€11.81
PROTO J503 / 8 rei'itys alkaa 3/16 sisään | AD2KQE 3R122 J503 / 83 / 8 "5.625 "3 / 16 "€12.10
PROTO J507 / 16 rei'itys alkaa 7/32 sisään | AD2KQF 3R123 J507 / 167 / 16 "6"7 / 32 "€13.07
PROTO J501 / 2 rei'itys alkaa 1/4 sisään | AD2KQG 3R124 J501 / 21 / 2 "6.5 "1 / 4 "€14.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J505/16 Punch alkaa 1/8 tuumaa
€12.32 / yksikkö