SECURITRON BPS-24-3 virtalähde 24v Box Ed valkoinen | AE4JLZ 5KZX6

SECURITRON BPS-24-3 Virtalähde 24v Box Ed Valkoinen

Varastossa
Tuote: AE4JLZ Malli: BPS-24-3Ristiviite: 5KZX6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,265.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde
Paristot vaaditaanKyllä
Kotelon syvyys (tuumaa)4
Kotelon korkeus (tuumaa)14
Kotelon leveys (tuumaa)14
Suorittaa loppuunValkoinen
Korkeus14 "
Tulojännite120 VAC
MateriaaliMetalli
Lähtöjen lukumäärä4
Lähtövirta3 ampeeria
AlaluokkaVirtalähde / laturi
Tyyppi24 V: n laatikko
Jännite lähtö24 VDC
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.5015
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)37.85
HS-koodi8504409510
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)Kotelon leveys (tuumaa)KorkeusLähtöjen lukumääräLähtövirtaLeveysHinta
SECURITRON BPS-24-6 virtalähde 24v Box Ed valkoinen | AE4JMA 5KZX7 BPS-24-66181518 "86 ampeeria15 "€1,741.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SECURITRON BPS-24-3 Virtalähde 24v Box Ed Valkoinen
€1,265.66 / yksikkö