SECURITRON BPS-24-6 virtalähde 24v Box Ed valkoinen | AE4JMA 5KZX7

SECURITRON BPS-24-6 Virtalähde 24v Box Ed Valkoinen

Varastossa
Tuote: AE4JMA Malli: BPS-24-6Ristiviite: 5KZX7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,741.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde
Paristot vaaditaanKyllä
Kotelon syvyys (tuumaa)6
Kotelon korkeus (tuumaa)18
Kotelon leveys (tuumaa)15
Suorittaa loppuunValkoinen
Korkeus18 "
Tulojännite120 VAC
MateriaaliMetalli
Lähtöjen lukumäärä8
Lähtövirta6 ampeeria
AlaluokkaVirtalähde / laturi
Tyyppi24 V: n laatikko
Jännite lähtö24 VDC
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.564
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)49.02
Laivan leveys (cm)42.67
HS-koodi8504409510
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)Kotelon leveys (tuumaa)KorkeusLähtöjen lukumääräLähtövirtaLeveysHinta
SECURITRON BPS-24-3 virtalähde 24v Box Ed valkoinen | AE4JLZ 5KZX6 BPS-24-34141414 "43 ampeeria14 "€1,265.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SECURITRON BPS-24-6 Virtalähde 24v Box Ed Valkoinen
€1,741.95 / yksikkö