3M Hiomahihna, 24 tuumaa X 1/2 tuumaa


Suodattaa
Hioma tyyppi: Päällystetty , Pituus: 24 " , Tyhjiöreiän suunnittelu: Ei tyhjiö
TyyliMalliHioma-aineTaustamateriaaliVäriLuokkasisuLeveysHinta (ei alv)
A
337DC
AlumiinioksidiKangasHarmaaLoppu1001 / 2 "€7.69
B
337DC
Alumiinioksidi-VihreäKeskikokoinenA3005"€7.85
C
60440268138
KeraaminenKangasOranssiKeskikokoinen601 / 2 "€5.85
D
60410012862
KeraaminenPolyesteri / puuvillaOranssiLoppu1201 / 2 "€4.03
C
60440268369
KeraaminenKangasOranssiKeskikokoinen801 / 2 "€7.40
E
60440295743
KeraaminenPolyesteri / puuvillaOranssiKarkea401 / 2 "€5.09
C
60440228165
KeraaminenKangasOranssiErittäin karkea361 / 2 "€9.48
F
60420006979
KeraaminenKangasOranssiKeskikokoinen601 / 2 "€4.88
G
60440258790
Zirkonia AluminaKangasVihreäKeskikokoinen601 / 2 "€3.12

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?