Valitse language

Deutsch

English

DESTACO 650-sarjan suoraviivainen toiminta Clamps


Suodattaa
TyyliMalliPlunger Kierteen kokoPitokykyVaihda Lock PlusmateriaaliAsennusalustaPlunger KorkeusPlungerHinta (ei alv)
A
650
5 / 8-1116000 paunaa.EiTeräsFlange2.25 "Pyöristää€ 253.88
B
650-M
M1616000 paunaa.EiTeräsFlange2.25 "Pyöristää€ 430.22

650-sarjan suoraviivainen toiminta Clamps

Destaco 650-sarjan suora toiminta clamps on suunniteltu raskaaseen työntö-/vetokäyttöön clamptyöllistää ja työllistää clampsivulta kuin ylhäältä, työkappaleiden kiinnittämiseksi sovelluksissa, joissa space on rajoitettu. Niissä on vipukahva, joka kytkeytyy plunger painaa työkappaletta vasten ja pitää sitä paikallaan toimintojen, kuten hitsauksen, kiristyslaitteiden, kiinnityksen, testauksen, CNC-työstön, muovin ruiskupuristuksen, aikanasemteollisten laitteiden bling, pinoaminen ja kevyt puristustyöstö. Ulotettuun asentoon lukitsemisen lisäksi theseclamps mahdollistaa myös kahvan pyörimisen ja putoamisen asennustason alapuolelle lukittuakseen sisäänvedettyyn asentoon. ThesYksiköt tarjoavat korkean kuormituskapasiteetin ja iskunpituuden muihin verrattuna Destaco suoraviivainen toiminta clamps (a maximum kantavuus 16000 lb ja pitkä isku 3 tuuman plunger matkustaa). Niissä on taottu teräspohja ja kahvat korkean tason takaamiseksi impact vahvuus, ideal raskaisiin sovelluksiin erosissapace, autoteollisuus sekä elintarvike- ja pakkausteollisuus. Kaikissa malleissa on aflanged-pohja kierrerei'illä, jotka auttavat clamps työpöydälle tai tasaiselle pinnalle. These Destaco clamps on teräsrakenne, joka kestää korroosiota ulkopinnoilla ja kiinnitetty pyöreä plungers (5/8-11 kokoisilla kierteillä) nopeaan ja turvalliseen kiinnitykseen. 650-sarja Destaco clamps ovat yhteensopivia kuusiokantaisten karojen (250203 tai 250203-M) kanssa tarjoamaan korkean suorituskyvyn työnpito-, automaatio- ja suojaratkaisuja sekä maximum clampvoimaa. Theseclamps ovat saatavilla imperial ja metriset variantit päällä Raptor Supplies.
Tarjoamme myös Destaco 610-sarjan suora toiminta clamps ottaa aflanged tai suora asennusalusta, jossa kierrereiät kätevään ja turvalliseen asennukseen.

käytät

These 650-sarjan suora toiminta clamps tarjoavat leveän kampaninaominaisuuksien tekeminen ideal sovelluksiin, kuten hitsaus, kiristyslaitteet, kiinnitys, testaus, CNC-työstö, muovin ruiskuvalu, kutensembling, staking ja kevyt puristustyöstö, erossapace, autoteollisuus sekä elintarvike- ja pakkausteollisuus.

Ominaisuudet

  • Destaco 650-sarjan suora toiminta clamps on teräsrakenne korroosionkestävyys ja kestävä suorituskyky.
  • Niissä on aflanged pohjassa on kierrereiät nopeaa ja varmaa asennusta varten.
  • These Destaco clampNe pystyvät käsittelemään jopa 16000 XNUMX lb:n kuormia, mikä on korkeahest minkään tarjoamaa kapasiteettia Destaco suoraviivainen toiminta clamp.
  • Theseclamps lukittuu sekä ulos- että sisään vedettyyn asentoon antamalla kahvan pyöriä ja pudota asennustason alapuolelle.
  • 650-sarja clamps tulevat on taottu teräs alusta ja kahva varmistaa korkea impact vahvuus.
  • Ne on varustettu pyöreillä plungers 5/8-11-kokoiset kierteet nopeaan ja turvalliseen kiinnitykseen.
  • These 650-sarja clamps tarjoavat pisimmän iskun (verrattuna muihin suoriin toimiin clamps), 3 tuuman plunger matkustaa.
  • Ne ovat saatavilla imperial ja metriset kierremittausvaihtoehdot nopeaa kiinnitystä varten.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Destaco 250203 & 250203-M: These Destaco täyskierteisiä kuusiokantaisia ​​karoja käytetään merkin 650-sarjan suoraviivaisen toiminnan kanssa.lamps (650 & 650-M, respectiiviisti). Niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu 303-rakenne, joka kestää korroosiota, ja niissä on vastamutterit helpon ja turvallisen asennuksen helpottamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät

  • 650 Series Destaco suoraviivainen toiminta clamps ovat ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 certified.

Asennus

650 Series Destaco suoraviivainen toiminta clamps käyttää kuusiokantaisia ​​karoja (myydään erikseen), jotka helpottavat niiden kiinnittämistä aflanged pohjassa kierrereiät.

Usein kysytyt kysymykset

Miten suoraviivainen toiminta toimii clamp toimii?

Suora clamp sisältää liukuvan plunger tarjota suora clamptoimintaa. The plunger voidaan lukita joko veto- tai työntösuuntaan työkappaleiden pitämiseksi kiinni.

Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi uudelleenrakentamisen aikana Destaco clamps?

Aina kun käsittelet merkin mekaanisia clamps, suosittelemme käyttämään kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC. Käsitellessään pne:täumatic sylinterin tiivisteet, Magnan käyttölube G-rasvaa suositellaan.

Tee merkin clamp tarkoittaako kahvan värit mitään?

Ei, Destaco clamp kahvan väreillä ei ole mitään merkittävää merkitystä. Kahvat ovat värillisiä, jotta käyttäjät voivat tunnistaa, missä käyttökahva on ja missä siitä tulee pitää kiinni clamptyökappaleiden käsittelyä.

olemme Destaco clamp anturit vesi-resistant?

Destaco Induktiiviset anturit takaavat suojan pölyltä, rankalta sateelta ja voimakkailta vesisuihkuilta, koska ne on suunniteltu IP65-standardien mukaisesti.

Mitä muut karaversiot tekevät Raptor Supplies tarjous?

Kuusiokolokarojen lisäksi Raptor Supplies tarjoaa myös Destaco kääntyvät jalkakarat, pyöreät sidottu karat ja litteäkärkiset neopreenikarat mukautumaan muihin Destaco clamps.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?