Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SECURITRON AQD-6 virtalähde 6A teräsbeige | AH8YJE 39CC49

SECURITRON AQD-6 virtalähde 6A teräsbeige

Varastossa
Tuote: AH8YJE Malli: AQD-6Ristiviite: 39CC49
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
€578.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)4.75
Kotelon korkeus (tuumaa)14
Kotelon leveys (tuumaa)14
Suorittaa loppuunBeige jauhemaalattu
Input Frequency50/60
Tulojännite115 VAC / 230 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä1
Lähtövirta6A
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiVaihtaminen
Jännite lähtö12 VDC tai 24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.86
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliParistot vaaditaanKotelon syvyys (tuumaa)Lähtöjen lukumääräLähtövirtaTyyppiJännite lähtöLeveysHinta
SECURITRON BPS-12 / 24-1 virtalähde kaksoisjännitekotelo Ed valkoinen | AE4JLX 5KZX3 BPS-12 / 24-1MetalliKyllä411 ampeeriaKaksoisjännitekotelo12 tai 24 VDC9"€629.61
SECURITRON BPS-12-45 virtalähde 12v laatikot valkoinen | AE4JLY 5KZX4 BPS-12-45MetalliKyllä444.5 ampeeria12 V: n laatikko12 VDC14 "€1,240.90
SECURITRON PSP-12 virtalähde 12vdc Plug-in Black | AE4JMB 5KZX8 PSP 12-Ei--700mA12 VDC pistoke12 VDC, 700 mA-€101.48
SECURITRON PSP-24 -virtalähde 24vdc -liitäntä musta | AE4JMC 5KZX9 PSP 24-Ei--350mA24 VDC pistoke24 VDC, 350 mA-€90.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SECURITRON AQD-6 virtalähde 6A teräsbeige
€578.31 / yksikkö