SECURITRON BPS-12-45 virtalähde 12v laatikot valkoinen | AE4JLY 5KZX4

SECURITRON BPS-12-45 Virtalähde 12V laatikot Valkoinen

Varastossa
Tuote: AE4JLY Malli: BPS-12-45Ristiviite: 5KZX4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,240.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde
Paristot vaaditaanKyllä
Kotelon syvyys (tuumaa)4
Kotelon korkeus (tuumaa)14
Kotelon leveys (tuumaa)14
Suorittaa loppuunValkoinen
Korkeus14 "
Tulojännite120 VAC
MateriaaliMetalli
Lähtöjen lukumäärä4
Lähtövirta4.5 ampeeria
AlaluokkaVirtalähde / laturi
Tyyppi12 V: n laatikko
Jännite lähtö12 VDC
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.4475
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)37.85
HS-koodi8504409510
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliParistot vaaditaanKotelon syvyys (tuumaa)Lähtöjen lukumääräLähtövirtaTyyppiJännite lähtöLeveysHinta
SECURITRON BPS-12 / 24-1 virtalähde kaksoisjännitekotelo Ed valkoinen | AE4JLX 5KZX3 BPS-12 / 24-1MetalliKyllä411 ampeeriaKaksoisjännitekotelo12 tai 24 VDC9"€629.61
SECURITRON PSP-12 virtalähde 12vdc Plug-in Black | AE4JMB 5KZX8 PSP 12-Ei--700mA12 VDC pistoke12 VDC, 700 mA-€101.48
SECURITRON PSP-24 -virtalähde 24vdc -liitäntä musta | AE4JMC 5KZX9 PSP 24-Ei--350mA24 VDC pistoke24 VDC, 350 mA-€90.02
SECURITRON AQD-6 virtalähde 6A teräsbeige | AH8YJE 39CC49 AQD-6TeräsEi4.7516AVaihtaminen12 VDC tai 24 VDC-€578.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SECURITRON BPS-12-45 Virtalähde 12V laatikot Valkoinen
€1,240.90 / yksikkö