Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SECURITRON PSP-12 virtalähde 12vdc Plug-in Black | AE4JMB 5KZX8

SECURITRON PSP-12 virtalähde 12vdc Plug-in Black

Varastossa
Tuote: AE4JMB Malli: PSP-12Ristiviite: 5KZX8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde
Paristot vaaditaanEi
Suorittaa loppuunMusta
Tulojännite120
Lähtövirta700mA
AlaluokkaVirtalähde / laturi
Tyyppi12 VDC pistoke
Jännite lähtö12 VDC, 700 mA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8504409580
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliParistot vaaditaanKotelon syvyys (tuumaa)Lähtöjen lukumääräLähtövirtaTyyppiJännite lähtöLeveysHinta
SECURITRON BPS-12 / 24-1 virtalähde kaksoisjännitekotelo Ed valkoinen | AE4JLX 5KZX3 BPS-12 / 24-1MetalliKyllä411 ampeeriaKaksoisjännitekotelo12 tai 24 VDC9"€629.61
SECURITRON BPS-12-45 virtalähde 12v laatikot valkoinen | AE4JLY 5KZX4 BPS-12-45MetalliKyllä444.5 ampeeria12 V: n laatikko12 VDC14 "€1,240.90
SECURITRON PSP-24 -virtalähde 24vdc -liitäntä musta | AE4JMC 5KZX9 PSP 24-Ei--350mA24 VDC pistoke24 VDC, 350 mA-€90.02
SECURITRON AQD-6 virtalähde 6A teräsbeige | AH8YJE 39CC49 AQD-6TeräsEi4.7516AVaihtaminen12 VDC tai 24 VDC-€578.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SECURITRON PSP-12 virtalähde 12vdc Plug-in Black
€101.48 / yksikkö