Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SECURITRON BPS-12 / 24-1 virtalähde kaksoisjännitekotelo Ed valkoinen | AE4JLX 5KZX3

SECURITRON BPS-12/24-1 virtalähde, kaksoisjännitelaatikko Ed Valkoinen

Varastossa
Tuote: AE4JLX Malli: BPS-12/24-1Ristiviite: 5KZX3
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
€629.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde
Paristot vaaditaanKyllä
Kotelon syvyys (tuumaa)4
Kotelon korkeus (tuumaa)12
Kotelon leveys (tuumaa)9
Suorittaa loppuunValkoinen
Korkeus12 "
Tulojännite120 VAC
MateriaaliMetalli
Lähtöjen lukumäärä1
Lähtövirta1 ampeeria
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiKaksoisjännitekotelo
Jännite lähtö12 tai 24 VDC
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9465
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8504409510
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliParistot vaaditaanKotelon syvyys (tuumaa)Lähtöjen lukumääräLähtövirtaTyyppiJännite lähtöLeveysHinta
SECURITRON BPS-12-45 virtalähde 12v laatikot valkoinen | AE4JLY 5KZX4 BPS-12-45MetalliKyllä444.5 ampeeria12 V: n laatikko12 VDC14 "€1,240.90
SECURITRON PSP-12 virtalähde 12vdc Plug-in Black | AE4JMB 5KZX8 PSP 12-Ei--700mA12 VDC pistoke12 VDC, 700 mA-€101.48
SECURITRON PSP-24 -virtalähde 24vdc -liitäntä musta | AE4JMC 5KZX9 PSP 24-Ei--350mA24 VDC pistoke24 VDC, 350 mA-€90.02
SECURITRON AQD-6 virtalähde 6A teräsbeige | AH8YJE 39CC49 AQD-6TeräsEi4.7516AVaihtaminen12 VDC tai 24 VDC-€578.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SECURITRON BPS-12/24-1 virtalähde, kaksoisjännitelaatikko Ed Valkoinen
€629.61 / yksikkö