NORTH BY HONEYWELL 5400-sarjan koko kasvot suojaavat hengityssuojaimet


Honeywell 5400 -sarjan kokonaamalliset hengityssuojaimet tarjoavat kattavan peiton ja suojan kasvoille, silmille ja hengityselimille. Näitä hengityssuojaimia käytetään yleisesti teollisissa ja vaarallisissa ympäristöissä, joissa tarvitaan hengityssuojainta ilmassa leviäviä epäpuhtauksia vastaan, ...kaasut ja hiukkaset.Lue lisää

Suodattaa
Liitäntä: kierteitetyt , Jousitus: 4-piste
TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A
54001
M / L€250.35
B
54001S
S€250.35

5400-sarjan koko kasvot suojaavat hengityssuojaimet

Honeywell 5400 -sarjan kokonaamalliset hengityssuojaimet tarjoavat kattavan peiton ja suojan kasvoille, silmille ja hengityselimille. Näitä hengityssuojaimia käytetään yleisesti teollisissa ja vaarallisissa ympäristöissä, joissa tarvitaan hengityssuojainta ilmassa leviäviä epäpuhtauksia, kaasuja ja hiukkasia vastaan.

Ominaisuudet

  • Nämä hengityssuojaimet muunnetaan moottorikäyttöiseksi ilmaa puhdistavaksi hengityssuojaimeksi (PAPR) tai paineilmahengityssuojaimeksi, mikä tarjoaa joustavuutta erilaisiin hengityssuojausvaatimuksiin.
  • Ne ovat lateksittomia, joten ne sopivat henkilöille, joilla on lateksiallergia tai -herkkyys, mikä varmistaa, että käyttäjät voivat käyttää hengityssuojainta mukavasti ilman huolta allergisista reaktioista.
  • Niiden linssi tarjoaa 200 asteen näkökentän, mikä antaa käyttäjille laajan näkymän ympäristöönsä, mikä parantaa turvallisuutta ja tilannetietoisuutta sekä mahdollistaa käyttäjien työskentelyn tehokkaammin ja varmemmin.
  • Ne on varustettu nenäkupilla, joka vähentää linssin huurtumista, mikä minimoi huurtumisen aiheuttamat näkövammat, erityisesti ympäristöissä, joissa esiintyy lämpötilavaihteluita.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?