SEAMETRICS MTR404 Virtausmittarin pulssi 88 Gpm 1 1/2 tuumaa | AC9CDL 3FKP8

SEAMETRICS MTR404 Virtausmittarin pulssi 88 Gpm 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9CDL Malli: MTR404Ristiviite: 3FKP8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,557.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävirtausmittari
tarkkuus1.5%
Kaapelin pituus12ft.
Yhteyden koko1-1 / 2 MNPT
näyttö5-numero
Virtausmateriaalivesi
Virtausalue0.88-88 gpm
Virtausalue @ GPM vettä0.88 ja 88
Mittari / kapellimestari24/7
GPM max.88
KoteloValettu pronssi
Pituus17.625 "
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila105 F
Maks. Jännite24
Pulssit per gallona1
KierreMiesputki
TyyppiPulssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.805
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi9026104000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Reed-kytkimen virta (mA) (20)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoVirtausalueMittari / kapellimestariPituusTyyppiHinta
SEAMETRICS MTR200 Virtausmittari Inline 22 Gpm 3/4 tuumaa | AC9CDE 3FKP1 MTR2003/4 MNPT0.22-22 gpm-12.625 "Linjassa€364.76
SEAMETRICS MTR300 Inline -virtausmittari 52 Gpm 1 tuuma | AC9CDF 3FKP2 MTR3001 MNPT0.44-52 gpm-15.625 "Linjassa€596.79
SEAMETRICS MTR204 Virtausmittarin pulssi 22 Gpm 3/4 tuumaa | AC9CDG 3FKP4 MTR2043/4 MNPT0.22-22 gpm24/312.625 "Pulssi€410.76
SEAMETRICS MTR201 Virtausmittarin pulssi 22 Gpm 3/4 tuumaa | AC9CDH 3FKP5 MTR2013/4 MNPT0.22-22 gpm24/412.625 "Pulssi€410.76
SEAMETRICS MTR203 Virtausmittarin pulssi 22 Gpm 3/4 tuumaa | AC9CDJ 3FKP6 MTR2033/4 MNPT0.22-22 gpm24/512.625 "Pulssi€433.85
SEAMETRICS MTR304 Virtausmittarin pulssi 52 Gpm 1 tuuma | AC9CDK 3FKP7 MTR3041 MNPT0.44-52 gpm24/615.625 "Pulssi€647.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEAMETRICS MTR404 Virtausmittarin pulssi 88 Gpm 1 1/2 tuumaa
€1,557.44 / yksikkö