Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SEAMETRICS MTR201 Virtausmittarin pulssi 22 Gpm 3/4 tuumaa | AC9CDH 3FKP5

SEAMETRICS MTR201 Virtausmittarin pulssi 22 Gpm 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9CDH Malli: MTR201Ristiviite: 3FKP5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€416.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävirtausmittari
tarkkuus1.5%
Kaapelin pituus12ft.
Yhteyden koko3/4 MNPT
näyttö5-numero
Virtausmateriaalivesi
Virtausalue0.22-22 gpm
Virtausalue @ GPM vettä0.22 ja 22
Mittari / kapellimestari24/4
GPM max.22
KoteloValettu pronssi
Pituus12.625 "
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila105 F
Maks. Jännite24
Pulssit per gallona10
KierreMiesputki
TyyppiPulssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.95
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi9026104000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Reed-kytkimen virta (mA) (20)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoVirtausalueMittari / kapellimestariPituusTyyppiHinta
SEAMETRICS MTR200 Virtausmittari Inline 22 Gpm 3/4 tuumaa | AC9CDE 3FKP1 MTR2003/4 MNPT0.22-22 gpm-12.625 "Linjassa€327.56
SEAMETRICS MTR300 Inline -virtausmittari 52 Gpm 1 tuuma | AC9CDF 3FKP2 MTR3001 MNPT0.44-52 gpm-15.625 "Linjassa€535.92
SEAMETRICS MTR204 Virtausmittarin pulssi 22 Gpm 3/4 tuumaa | AC9CDG 3FKP4 MTR2043/4 MNPT0.22-22 gpm24/312.625 "Pulssi€403.91
SEAMETRICS MTR203 Virtausmittarin pulssi 22 Gpm 3/4 tuumaa | AC9CDJ 3FKP6 MTR2033/4 MNPT0.22-22 gpm24/512.625 "Pulssi€403.91
SEAMETRICS MTR304 Virtausmittarin pulssi 52 Gpm 1 tuuma | AC9CDK 3FKP7 MTR3041 MNPT0.44-52 gpm24/615.625 "Pulssi€581.90
SEAMETRICS MTR404 Virtausmittarin pulssi 88 Gpm 1 1/2 tuumaa | AC9CDL 3FKP8 MTR4041-1 / 2 MNPT0.88-88 gpm24/717.625 "Pulssi€1,435.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEAMETRICS MTR201 Virtausmittarin pulssi 22 Gpm 3/4 tuumaa
€416.00 / yksikkö