WATTS LF140-sarjan automaattiset lämpötila- ja paineenalennusventtiilit


Suodattaa
BtuH: 3,085,000 , Tehdasasetuspaine: 150 psi , Tuloliitäntä: Nainen kierretty , Mfr. Sarja: LF140 , Pistorasialiitäntä: Nainen kierretty , Pistorasiatyyppi: Nainen kierretty , Painealue: 75 - 150 psi , Poistolämpötila: 210 astetta F , Termostaatin materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliMaks. LämpötilaKehon korkeusRungon materiaaliMax. TyöpainePoistoaukon kokoVapautuspaineTermostaatin anturin pituusRunkoleveysHinta (ei alv)
A
LF140S3 125-210 1
210 ° F-Lyijytön pronssi94 psi1"125 psi3"-€1,732.29
B
LF140X6 150-210 1
210 ° F-Lyijytön pronssi113 psi1"150 Psi6"-€1,524.67
B
LF140X6 125-210 1
210 ° F-Lyijytön messinki-1"125 psi--€1,610.03
C
LF140S3-150-210-1"
210 astetta F5.625 "Lyijytön pronssi-1"150 Psi-2.625 "€795.15
D
LF140X6 150-210 3/4
210 astetta F-Lyijytön messinki-3 / 4 "150 Psi--€682.29
D
LF1403S 125-210 3/4
210 astetta F-Lyijytön messinki-3 / 4 "125 psi--€1,103.45
D
LF140X6 125-210 3/4
210 astetta F-Lyijytön messinki-3 / 4 "125 psi--€696.09
D
LF140X8 150-210 3/4
210 astetta F-Lyijytön messinki-3 / 4 "150 Psi--€734.16
E
LF140X9-150-210-1"
210 astetta F5.5 "Lyijytön kupari piiseos-1"150 Psi-3"€925.94
D
LF140S3 150-210 3/4
210 astetta F-Lyijytön messinki-3 / 4 "150 Psi--€624.75
F
LF140X8 125-210 3/4
210 astetta F-Lyijytön messinki-3 / 4 "125 psi--€761.04

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?