Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SEAMETRICS MTR304 Virtausmittarin pulssi 52 Gpm 1 tuuma | AC9CDK 3FKP7

SEAMETRICS MTR304 Virtausmittarin pulssi 52 Gpm 1 tuuma

Varastossa
Tuote: AC9CDK Malli: MTR304Ristiviite: 3FKP7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€647.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävirtausmittari
tarkkuus1.5%
Kaapelin pituus12ft.
Yhteyden koko1 MNPT
näyttö5-numero
Virtausmateriaalivesi
Virtausalue0.44-52 gpm
Virtausalue @ GPM vettä0.44 ja 52
Mittari / kapellimestari24/6
GPM max.52
KoteloValettu pronssi
Pituus15.625 "
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila105 F
Maks. Jännite24
Pulssit per gallona1
KierreMiesputki
TyyppiPulssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0825
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9026104000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Reed-kytkimen virta (mA) (20)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoVirtausalueMittari / kapellimestariPituusTyyppiHinta
SEAMETRICS MTR200 Virtausmittari Inline 22 Gpm 3/4 tuumaa | AC9CDE 3FKP1 MTR2003/4 MNPT0.22-22 gpm-12.625 "Linjassa€364.76
SEAMETRICS MTR300 Inline -virtausmittari 52 Gpm 1 tuuma | AC9CDF 3FKP2 MTR3001 MNPT0.44-52 gpm-15.625 "Linjassa€596.79
SEAMETRICS MTR204 Virtausmittarin pulssi 22 Gpm 3/4 tuumaa | AC9CDG 3FKP4 MTR2043/4 MNPT0.22-22 gpm24/312.625 "Pulssi€410.76
SEAMETRICS MTR201 Virtausmittarin pulssi 22 Gpm 3/4 tuumaa | AC9CDH 3FKP5 MTR2013/4 MNPT0.22-22 gpm24/412.625 "Pulssi€410.76
SEAMETRICS MTR203 Virtausmittarin pulssi 22 Gpm 3/4 tuumaa | AC9CDJ 3FKP6 MTR2033/4 MNPT0.22-22 gpm24/512.625 "Pulssi€433.85
SEAMETRICS MTR404 Virtausmittarin pulssi 88 Gpm 1 1/2 tuumaa | AC9CDL 3FKP8 MTR4041-1 / 2 MNPT0.88-88 gpm24/717.625 "Pulssi€1,557.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEAMETRICS MTR304 Virtausmittarin pulssi 52 Gpm 1 tuuma
€647.98 / yksikkö