Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SE-KURE SCVI-18T-CLIP Kupera peili, kovalevy Takaosa 18 tuumaa Halkaisija | AH7LDF 36VM28

SE-KURE SCVI-18T-CLIP kupera peili, kovalevy takaosa, halkaisija 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7LDF Malli: SCVI-18T-CLIPRistiviite: 36VM28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€145.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkupera peili
Noin Katseluetäisyys18 ft.
taustaKova lauta
Halkaisija18 "
Korkeus2"
Lens MaterialAkryyli
Vanteen tyyppiAlumiini
ShapePyöreä
Katselukulma160 Tutkinnot
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.565
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)47.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin KatseluetäisyysHalkaisijaKorkeusLeveysHinta
SE-KURE DM-8C kupera peilimuovi 8 jalkaa | AH7LDD 36VM26 DM-8C----€126.03
SE-KURE DM-12WLC kupera peili muovi 12 jalkaa | AH7LDE 36VM27 DM-12WLC----€276.18
SE-KURE SCVI-26T-CLIP kupera peili kovalevy akryyli 26 jalkaa AH7LDG 36VM29 SCVI-26T-CLIP26 ft.26 "3"26 "€145.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SE-KURE SCVI-18T-CLIP kupera peili, kovalevy takaosa, halkaisija 18 tuumaa
€145.18 / yksikkö