SE-KURE DM-12WLC kupera peili muovi 12 jalkaa | AH7LDE 36VM27

SE-KURE DM-12WLC kupera peili, muovi 12 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH7LDE Malli: DM-12WLCRistiviite: 36VM27

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€276.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkupera peili
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.4415
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)139.7
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin KatseluetäisyysHalkaisijaKorkeusLeveysHinta
SE-KURE DM-8C kupera peilimuovi 8 jalkaa | AH7LDD 36VM26 DM-8C----€126.03
SE-KURE SCVI-18T-CLIP Kupera peili, kovalevy Takaosa 18 tuumaa Halkaisija | AH7LDF 36VM28 SCVI-18T-CLIP18 ft.18 "2"18 "€145.18
SE-KURE SCVI-26T-CLIP kupera peili kovalevy akryyli 26 jalkaa AH7LDG 36VM29 SCVI-26T-CLIP26 ft.26 "3"26 "€145.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SE-KURE DM-12WLC kupera peili, muovi 12 jalkaa
€276.18 / yksikkö